Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE fogó készlet, kombinált IEC 60900 8 részes

VDE fogó készlet, kombinált IEC 60900
FOGÓ-CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-8DB
ZEBRA

Cikksz. 071401 582
EAN 4050642335943
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacélból készült fogó hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Rugós fogó nyitórugóval az automatikus nyitáshoz

  • Oldalcsípőfogó keskeny fejkialakítással a hozzáférés megkönnyítéséhez

  • Kerek laposfogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű komfortos nyél a biztonságos munkavégzéshez
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: VDE fogó készlet, kombinált IEC 60900 8 részes:
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.4X2.5X80MM

ZEBRA
Leírás:
0,4 x 2,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL0.8X4.0X100MM

ZEBRA
Leírás:
0,8 x 4,0 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, lapos, egyenes hornyú

CSAVARHÚZÓ-VDE-SL1.2X6.5X150MM

ZEBRA
Leírás:
1,2 x 6,5 mm
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

CSAVARHÚZÓ-VDE-PH1X80MM

ZEBRA
Leírás:
PH1; 1
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

CSAVARHÚZÓ-VDE-PH2X100MM

ZEBRA
Leírás:
PH2; 2
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900

FOGÓ-SZIGETELÉSELTÁVOLÍTÓ-VDE-L160MM

ZEBRA
Leírás: Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása.
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-VDE-L160MM

ZEBRA
Leírás:
160 mm
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900

FOGÓ-LAPOS-VDE-L200MM

ZEBRA
Leírás:
200 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x